Non Brand Water Supply Stop 04326LF 3-Way Body, 1/2inch Inlet Size, 3/8 Outlet 1pc

Rp288.489 Rp259.900

Spesifikasi Produk

Model Number 04326LF
Unit 1pc
UNSPSC 40141609
Body Style - Valves 3-Way
Finish Chrome Plated
Inlet Size (inch) 1/2
Inlet Type FIP
Outlet Size (inch) 3/8
Outlet Type Compression
Maximum Pressure (psi) 150
Temperature Range (°F) 0 to 200
Body Material Brass
Handle Material Metal
Stem Material Celcon
Standards AB1953; cUPC; NSF
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick-connect water filters are cartridges with encapsulated filter media inside. Replacement is fast and easy without a filter wrench. Under-sink or point-of-use filters install to a single water connection to remove contaminants and improve water quality at the faucet.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan