KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis RO-100G-A03+ 378L 1unit

#Nomor SKU S041873441
Wishlist
Rp4.772.889 Rp4.299.900

Spesifikasi Produk

Model Number RO-100G-A03+
Unit 1unit
RO Water Output (GPD) 100 (± 20 Indonesian Gallon/Day)
RO Water Output (L/Day) 378 (0.263 L/min)
Flush Auto
Filter Cartridge PP-10 + GAC-10 + CTO-10 + RO Membrane 100 GPD + T33 + T33-T1 + PHILIPS UV Lamp 6W
Inlet Pressure (Bar) 2
Working Pressure (Bar) 5
Working Temperature (°C) 5-45
Pressure Tank 3.2G Steel Tank
Rating Power (W) 32
Machine Dimensions (mm) 360x145x440
Packing Dimensions (mm) 440x360x580
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KUSATSU 7-Stages Reverse Osmosis System with UV with Pump Type RO-100G-A03+
with Medical Stone and UV with Pump
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN

Kusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap membuat air yang dihasilkan sangat bersih dan sangat layak untuk dikonsumsi.

Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10 )
2nd Stage : Granular Carbon Filter ( GAC-10 )
3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10 )
4th Stage : KUSATSU 'TORAY' RO MEMBRANE (RO-100GPD)
5th Stage : Post Carbon ( T33 )
6th Stage : Medical Stone ( T-33T1 )
7th Stage : UV Water Sterilizer 6W
Fitur
- Menggunakan TORAY RO membrane sheet made in JAPAN
- Menggunakan PHILIPS UV LAMP
- Dapat mengolah air sumur atau PAM menjadi air minum
- Mudah dalam instalasi
- Mudah dalam pengoperasian

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan