Non Brand General Purpose Thread-Mounted Dial Thermometer 1NGB5 Bottom, 0° to 250°F/-20° to 120°C Bimetal 3 In 1pc

Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 1NGB5
Unit 1pc
UNSPSC 41112212
Thermometer Type Industrial Dial Thermometer
Temperature Range (°F/°C) 0 to 250/-20 to 120
Graduations (°F/°C) 2/1
Accuracy 41° to 200°F: ±1%; Greater than 201°F: ±1.5%; Less Than or Equal To 40°F: ±1.5%
Application General Purpose Industrial
Process Connection 1/2 in NPT
Scale Celsius; Fahrenheit
Scale Type Dial
Stem Length (inch) 9
Stem Diameter (inch) 0.25
Stem Material 304 Stainless Steel
Construction 304 Stainless Steel Housing and Stem with Glass Lens
Corrosion Resistant No
Dial Diameter (inch) 3
Glow-in-the-Dark No
Lens Material Glass
Vibration Resistant No
Maximum Temperature (°F) 250
Maximum Temperature (°C) 120
Minimum Temperature (°F) 0 (Zero)
Minimum Temperature (°C) -20
Thread Size (inch) 1/2
Thread Type NPT
Thread Gender Male
Adjustments External
Function Manual Calibration
Housing Material 304 Stainless Steel
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These thread-mounted dial thermometers have the stem positioned to the bottom or side of the dial. They thread onto pipe or tank connections and measure and monitor temperatures.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Case Features: Hermetically Sealed
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan