Non Brand Air & Water Polyethylene Tubing ZUSAHT3415 Polyethylene, 5/8 in Outside Dia 1/2 I.D O.D Clear 1pc
Rp121.989 Rp109.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZUSAHT3415 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31231313 |
| Hardness | Shore D 45 |
| Inside Diameter (inch) | 1/2 |
| Outside Diameter (inch) | 5/8 |
| Wall Thickness (inch) | 0.625 |
| Overall Length (ft) | 5 |
| Material | Polyethylene |
| Color | Clear |
| Stripe Color | No Stripe |
| Clarity | Semi-Clear |
| Bend Radius (inch) | 2 |
| Fitting Compatibility | Compression; Push-to-Connect |
| Flexibility | Rigid |
| Standards | FDA; NSF 51 |
| Application | Beverage; Food; Water |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -85 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 140 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 290 |
| Autoclavable | No |
| Resistance Properties | Chemical Resistant |
| Chemical Compatibility | Ammonia; Calcium Chloride; Hydrogen Peroxide; Potassium Hydroxide; Potassium Nitrate; Potassium Sulfate; Silver Nitrate; Sodium Carbonate; Sodium Chloride |
| Food and Beverage Compatibility | Beer; Citric Acid; Dairy; Dextrose; Distilled Water; Glycerin; Linseed Oil; Milk; Non-Potable Water; Potable Water; Salt Water; Vinegar |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard polyethylene tubing offers lightweight flexibility for air, water, and liquid transport lines for potable water, low-pressure pneumatics, and drain lines.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan