Hikvision NVR DS-7600NXI-K1/K2 Series DS-7608NXI-K1/8P (12MP & H.265) 1unit
Rp5.993.889 Rp5.399.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS-7608NXI-K1/8P |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Bandwith (Mbps) | 80 |
| Output Bandwith (Mbps) | 80 |
| SATA Interface | 1 |
| Network Interface | 1 RJ 45 1000M |
| PoE Port | 8(Up to 300 meters) |
| Decoding Capability | 4-ch 4MP, or 1-ch 12MP |
| HDMI Output | 1, up to 4K |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Description
- Up to 8-ch IP camera inputs, plug & play with 8 power-over-Ethernet (PoE) interfaces - H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats - Up to 1-ch@12 MP or 2-ch@8 MP or 4-ch@4 MP or 8-ch@1080p decoding capacity - Up to 80 Mbps incoming bandwidth - Adopt Hikvision Acusense technology to minimize manual effort and security costs
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201unit/0tS041695029-1.jpg)