BUSSMANN UL Class RK5 Fuse FRNR100 100 A, 250V AC 100A Frn-R Series 1pc
Rp676.989 Rp609.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | FRNR100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121604 |
| AC Voltage Rating (V) | 250 |
| Amps (A) | 100 |
| Body Material | Fiberglass |
| Body Style | Blade |
| Class | RK5 |
| Compatible Fuse Block Series | HM600; R250 |
| DC Voltage Rating (VDC) | 125 |
| Diameter (inch) | 1 1/16 |
| Element | Dual |
| Equivalent Brand and Series | Bussmann FRN-R; Edison ECNR; Littelfuse FLNR; Mersen TR-R |
| Equivalent Series | ECNR, FLNR, FRN-R, TR-R |
| Fits Fuse Block Style | Rejection |
| Fuse Size L x Diameter (inch) | 5 7/8x1 1/16 |
| Interrupt Rating (kA) | 200 at 250V AC; 20 at 125V DC |
| Length (inch) | 5 7/8 |
| Speed | Time Delay |
| Standards | CE; CSA Certification Class 1422-01; UL 248-12 Guide JDDZ |
| Visual Indication | Nonindicating |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These 250VAC UL Class RK5 fuses are time delay and nonindicating. They tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow Class RK5 fuses, these 200kA IR fuses open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan