STANLEY Measuring Tape (Meteran) 33115 Loop Tip, Plastic 1/4 In X 10 Ft Chrome In/Ft 1pc
Rp166.389 Rp149.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 33115 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111801 |
| Blade Coating | Polymer |
| Blade color | Yellow |
| Blade Material | Steel |
| Blade Width (inch) | 1/4 |
| Case Color | Silver |
| Case Depth (inch) | 8 11/16 |
| Case Length (inch) | 7 3/16 |
| Case Material | Plastic |
| Graduation Units | Feet |
| Tip Style | Loop |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Diameter-scale tape measures wrap their narrow, flexible blade around circular or cylindrical objects and determine the measurement across the object. Also known as d-tapes, they have graduations in pi units that convert circumference measurements into diameter measurements. They measure trees, poles, pipe, cable, round stock, and other objects that are too large or too tightly packed to measure with micrometers or calipers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/STANLEY%20Measuring%20Tape%20(Meteran)%2033115%20Loop%20Tip%2C%20Plastic%201%2F4%20In%20X%2010%20Ft%20Chrome%20In%2FFt%201pc/8vS041624319-2.jpg)