TECHFLEX Standard Cable Sleeving FIN150RD5 1 1/2 in Inside Dia, 60 in Lg 1.500 5 Ft L Red 1pc
Rp1.043.289 Rp939.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | FIN150RD5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121713 |
| Color | Red |
| Expandable | No |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 1.5 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 1.25 |
| For use with | Cables; Hoses; Wires |
| Inside Diameter (inch) | 1 1/2 |
| Length (inch) | 60 |
| Material | Fiberglass |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 500 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -94 |
| Standards | RoHS |
| Wall Thickness (inch) | 0.07 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This cable sleeving resists welding splatter and high temperatures to protect wire, cable, and hose from heat damage. It provides protection against abrasions and punctures, and also resists extreme conditions without delaminating, turning brittle, or melting. It's often used with welding cables, fuel lines, and hydraulics. Wire, cable, and hose are pulled through this solid-wall, fixed-diameter sleeving to form bundles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan