WIHA Screwdriver Set (Obeng) 26197 Phillips/Slotted Tip, Ergonomic Grip Precision Nm 1pc

#Nomor SKU S041599716
Wishlist
Rp776.889 Rp699.900

Spesifikasi Produk

Model Number 26197
Unit 1pc
UNSPSC 27111701
Container Height (inch) 1
Container Length (inch) 9 1/2
Container Width (inch) 9 1/2
Corrosion Resistant Yes
ESD Safe No
For Fastener Size (inch) 1/16; 1/8; 3/32; 5/64
Grip Style Ergonomic
Handle Color Black
Handle Material Plastic
Handle Type Tapered
Insulated No
Magnetized Tip No
Measurement Type SAE
Non-Sparking No
Number of Pieces 7
Ratcheting No
Shank Finish Chrome
Shank Material Alloy Steel
Shank Shape Round
Sizes Included Phillips: #00 x 40 mm, #0 x 50 mm, #1 x 60 mm; Slotted: 1.5 x 40 mm, 2 x 50 mm, 2.5 x 50 mm, 3 x 60 mm
Tether Ready No
Tip Finish Chrome
Tip Size (inch) 1/16; 1/8; 3/32; 5/64
Tip Style Phillips; Slotted
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision screwdriver sets are used for tightening or loosening small screws. Screwdrivers have handles with a rotating cap that allows the user to hold the shaft of the screwdriver steady while only rotating the cap at the back for precise turning and control when working in tight spaces or with tiny screws.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan