WIHA Screwdriver Set (Obeng) 32090 Phillips/Slotted Tip, 3.5 mm/4.5 mm Tip Size Insulated Nm 1pc

#Nomor SKU S041599693
Wishlist
Rp765.789 Rp689.900

Spesifikasi Produk

Model Number 32090
Unit 1pc
UNSPSC 27111701
Container Height (inch) 1
Container Length (inch) 9 1/2
Container Width (inch) 4 1/2
Corrosion Resistant Yes
ESD Safe No
For Fastener Size (mm) 3.5; 4.5
Grip Style Ergonomic
Handle Color Red
Handle Material Multicomponent
Handle Type Ergonomic
Insulated Yes
Magnetized Tip No
Measurement Type Metric
Non-Sparking No
Number of Pieces 4
Ratcheting No
Shank Finish Chrome
Shank Material Alloy Steel
Shank Shape Round
Sizes Included Keystone Slotted: 9/64 in x 4 in, 3/16 in x 5 in; Phillips: #1 x 3 in, #2 x 4 in
Standards ASTM F1505-01; CSA; DIN 7437; IEC EN DIN 60900; NFPA70E; VDE 0682/Part 2012
Tether Ready No
Tip Finish Chrome
Tip Size (mm) 3.5; 4.5
Tip Style Phillips; Slotted
Voltage Rating (V) 1000 (AC); 1500 (DC)
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These insulated screwdriver sets have an insulated handle and shaft to protect against electrical shock from live electrical circuits and are suitable for use near electrical components when tightening and loosening screws. The insulated handle also allows for a more secure grip when turning compared to a noninsulated handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan