BOSCH Router Base, Table, Guide & Dust Collection Accessories RA1181 Benchtop Router Table, 18x27inch 18 L 27 W 1pc

#Nomor SKU S041590775
Wishlist
Rp11.099.889 Rp9.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number RA1181
Unit 1pc
UNSPSC 27112707
Dust Port Diameter (inch) 2 1/2
Fence Height (inch) 4 7/8
Fence Length (inch) 25 1/8
Included Fence Yes
Max. Fence Opening (inch) 3 3/16
Maximum Throat Opening (inch) 3 5/8
Overall Depth (inch) 18
Overall Height (inch) 14 1/2
Overall Width (inch) 27
Table Working Length (inch) 18
Table Working Width (inch) 27
Berat (Kg) 17.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Router tables provide a large, dedicated work surface to mount handheld routers and support workpieces. They connect handheld routers to the underside of the table, turning them into stationary routers and leaving both hands free to guide workpieces along the cutting bit. Their fence, faceplates, and featherboards guide cuts to produce perfectly straight edges and are removable to cut freehand or with templates. The table provides ample space for long strips of trim and other oversized workpieces that would be difficult to manage without a table. Router tables are commonly used with full-size routers in production environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan