TELEMECANIQUE SENSORS Rectangular Photoelectric Sensor XUK1ARCNL2 24 to 240V AC/DC, NO/NC/Relay Rectangl Reflective 1pc
Rp3.107.889 Rp2.799.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | XUK1ARCNL2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121528 |
| Body Material | PBT |
| Depth - Rectangular Photoelectric Sensor (mm) | 45 |
| Electrical Connection - Rectangular Photoelectric Sensor | 2m Cable |
| Height - Rectangular Photoelectric Sensor (mm) | 70 |
| IP Rating | 65 |
| Light Source | Infrared LED |
| Max. Load Current (A) | 3 |
| Max. Sensing Distance - Rectangular Photoelectric Sensor (m) | 10 |
| NEMA Rating | 12; 13; 4; 4X |
| Operating Frequency (Hz) | 20 |
| Operating Mode - Photoelectric Sensor | Selectable Light On/Dark On |
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to 55 |
| Output Circuit Type - Rectangular Photoelectric Sensor | NO/NC; Relay |
| Power Requirement - Rectangular Photoelectric Sensor (V) | 24 to 240 (AC)/(DC) |
| Response Time (msec) | 25 |
| Sensing Method - Rectangular Photoelectric Sensor | Retroreflective |
| Standards | CE Approval; CSA Certified; UL Listed |
| Width - Rectangular Photoelectric Sensor (mm) | 18 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These photoelectric sensors feature retroreflective sensing. Polarized retroreflective models are available with PMMA lenses and protection from overload, short circuit, and reverse polarity. Subcompact models feature double-insulated enclosures to help eliminate the need for grounding.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan