CDI Ratcheting Micrometer Torque Wrench 6004MFRMH Foot-Pound/Newton-Meter, 3/4 in Drive Size Mcrmtr Trq Wrnch 100 To 500 Ft-Lb 1pc

#Nomor SKU S041580158
Wishlist
Rp27.749.889 Rp24.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 6004MFRMH
Unit 1pc
UNSPSC 27111715
Calibration Certificate Included Yes
Clockwise Accuracy +/- 4%
Corrosion Resistant Yes
Counterclockwise Accuracy +/- 6%
Drive Size (inch) 3/4
Dual Scale Yes
Extended Data Testing Yes
Finish Chrome
Handle Color Silver
Handle Material Metal
Handle Type knurled
Head Movement Ratcheting
Head Type Standard
Insulated No
Material Alloy Steel
Min. Number of Cycles 5000
Non-Sparking No
Number of Geared Teeth 30
Overall Length (inch) 42
Overall Width (inch) 2 1/5
Primary Scale Max. Torque (ft-lbs) 600
Primary Scale Minimum Torque (ft-lbs) 100
Ratcheting Yes
Rotation Clockwise and Counterclockwise
Secondary Scale Maximum Torque (N m) 678
Secondary Scale Minimum Torque (N m) 169
Standards ASME B107.14-2004, ISO 6789
Tether Style Not Tether Capable
Torque Adjustability Adjustable
Torque Increment (ft-lbs) 5; 6.8
Torque Limiting Mechanism Click-Type
Torque Measurement Type Foot-Pound; Newton-Meter
Torque Range (ft-lbs) 100 to 600
Torque Setting Adjustable
Visual/Audible Indicators Audible Click
Overall Length (mm) 1066.8
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ratcheting noninsulated micrometer torque wrenches have a gear mechanism on the head that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench. They have a fixed, non-flex head with ratcheting action that allows torque to be applied to fasteners in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan