MARKAL Permanent Industrial Paint Crayon 82120 17 mm Tip Wd, -50°F to 150°F Surface Temp Range Solid Marker 4-3/4 L White 1pc
Rp144.189 Rp129.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 82120 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Application Temperature Range (°F) | -50 to 150 |
| Casing & Cap | Paper Wrapper with None |
| Color | White |
| Color Family | Whites |
| Compatible Surfaces | Aluminium, Glass, Iron, Lumber, Masonry, Plastic, PVC, Rubber, Steel, Tires, Wood |
| Crayon Size | Standard |
| Dry Time (hour) | 12 |
| Environment or Surface Conditions | Dry Surfaces; Icy Surfaces; Oily Surfaces; Rough Surfaces; Rusty Surfaces; Smooth Surfaces; Wet Surfaces |
| Marking Tool Base Material | Paint |
| Marking Tool Tip Shape | Round |
| Marking Tool Tip Size Group | Large |
| Overall Length (inch) | 4 3/4 |
| Pigment Permanence | Permanent |
| Surface Temperature Range (°F) | -50 to 150 |
| Tip Width (mm) | 17 |
| Visibility Through Paint | Not Visible under Paint |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose paint crayons create durable markings on a wide variety of surfaces. They are commonly used in industrial settings to mark rough, rusty, or dusty parts and surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan