KLEIN TOOLS Multi-Bit Screwdriver 32717 38 Tips, 6 1/4 in Overall Lg Numbits 1pc
Rp1.065.489 Rp959.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 32717 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112814 |
| Bit Material | Alloy Steel |
| Bit Retainer Type | Magnetic |
| Bit Storage | None |
| Corrosion Resistant | No |
| ESD Safe | No |
| Finish | Chrome |
| For Screw Type | Hex; Phillips; Slotted; Square; Torx |
| Grip Style | Ergonomic |
| Handle Material | Acetate |
| Handle Type | Molded |
| Insulated | No |
| Magnetized Tip | Yes |
| Measurement Type | SAE |
| Non-Sparking | No |
| Number of Bits | 39 |
| Number of Pieces | 40 |
| Number of Tips | 38 |
| Overall Length (inch) | 6 1/4 |
| Ratcheting | No |
| Replaceable Shank | No |
| Shank Material | Stainless Steel |
| Single/Double End Bits | Single End |
| Tether Ready | No |
| Tip Size | #0; #00; #000; #1; #2; #3; #4; #5; #6; 0.9 mm; 1 mm; 1.3 mm; 1.5 mm; 2 mm; 2.5 mm; 3 mm; 3.5 mm; P2; T10; T15; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; Y0; Y000; Y1 |
| Tip Style | Hex; Phillips; Slotted; Spanner; Square; Tamper Resistant Hex; Tamper Resistant Torx; Torx; Triangle; Tri-Wing |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These general purpose multi-bit screwdrivers are for use in tightening and loosening fasteners in applications from industrial maintenance to household repairs. They come with an assortment of tip sizes and styles that avoid the need to carry a set of screwdrivers each with a single tip size or tip style.
Sizes Included: Hex 0.9 mm + 1.3 mm + 1.5 mm; Pentalope P2 + P5; Phillips #000 + #00 + #0 + #1 + #2; Slotted 1 mm + 1.5 mm + 2 mm + 2.5 mm + 3 mm + 3.5 mm; Square #1 + #2; Stand Off; Stand Off Spanner #4 + #6; Tamper Resistant Hex: 2 mm + 2.5 mm + 3 mm + 3.5 mm; Tamper Resistant Torx: T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T15; Torx T3 + T4; Tri-wing Y000 + Y0 + Y1; Triangle #2 + #3
Sizes Included: Hex 0.9 mm + 1.3 mm + 1.5 mm; Pentalope P2 + P5; Phillips #000 + #00 + #0 + #1 + #2; Slotted 1 mm + 1.5 mm + 2 mm + 2.5 mm + 3 mm + 3.5 mm; Square #1 + #2; Stand Off; Stand Off Spanner #4 + #6; Tamper Resistant Hex: 2 mm + 2.5 mm + 3 mm + 3.5 mm; Tamper Resistant Torx: T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T15; Torx T3 + T4; Tri-wing Y000 + Y0 + Y1; Triangle #2 + #3
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan