KESON Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong) RR112 9999 ft Range, Adj Handle Handle 1 Spoked 10 000Ft 1pc
Rp821.289 Rp739.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | RR112 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41111616 |
| Application | Appraisals; Construction; Crime Scenes; House; Interior; Interior Design; Janitorial; Landscaping; Lumber Yards; Roofing; Surveying |
| Batteries Required | Batteries Not Required |
| Color | Orange |
| Display Capacity | 5 |
| Foldable | Not Foldable |
| Folded Length (inch) | 17 |
| Frame Material | ABS Plastic, Aluminium |
| Function | Adds; Subtracts |
| Handle Material | Plastic |
| Handle Style | Adjustable Handle |
| Handle Type | Telescoping; Twist-and-Lock |
| Length (inch) | 38 |
| Maximum Measuring Distance (ft) | 9999 |
| Measuring Units | Feet; Inches |
| Number of Wheels | Single Wheel |
| Overall Height (inch) | 37 1/2 |
| Overall Width (inch) | 4 |
| System of Measurement | SAE |
| Tread Material | Rubber |
| Use Location | Indoor |
| Wheel Circumference (ft) | 1 |
| Wheel Diameter (inch) | 4 |
| Wheel Rim Material | ABS Plastic |
| Wheel Type | Spoked |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 March 2026 |
Informasi Produk
Description
These mechanical measuring wheels take distance readings on indoor surfaces such as wood, tile, carpet, and concrete for maintenance, appraisal, rehab, and investigation tasks. Their analog counter mechanism displays distance readings in a single unit of measure and resets with a push button or knob to take new measurements.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KESON%20Marking%20Tools%20Walking%20Measure%20(Meteran%20Dorong)%20RR112%209999%20ft%20Range%2C%20Adj%20Handle%20Handle%201%20Spoked%2010%20000Ft%201pc/93S041531327-3.jpg)