BUSSMANN In-Line Fuse Holder HHX 1 Poles, 20 to 60 A 60A Automotive 1pc
Rp676.989 Rp609.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | HHX |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121411 |
| Amp Range (A) | 20 to 60 |
| Body Height (inch) | 1.37 |
| Body Length (inch) | 7.4 |
| Body Material | Polycarbonate |
| Body Width (inch) | 3.35 |
| Connector Type | Wire Leads |
| Fits Fuse Type | Automotive |
| For Fuse Size L x W x D (inch) | 1-23/64x1-7/32x23/64 |
| Fuse Block Design | Covered |
| Fuse Block Style | Nonrejection |
| Fuse UL Class | Not Class Rated |
| Mounting Style | Inline |
| Number of Poles | 1 |
| Standards | RoHS |
| Visual Indication | Nonindicating |
| Voltage Rating (V) | 32 (DC) |
| Wire Length (inch) | 5 |
| Wire Size (AWG) | 6 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These in-line fuse holders are compatible with automotive blade fuses commonly used for overcurrent protection of vehicle wiring and electrical systems. The blade-style contacts of automotive blade fuses plug into these holders for a secure connection. They're typically used to hold fuses in cars, trucks, RVs, and DC-powered equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan