BOSCH Chisel Bit HS1915 2 in Head Wd, 12 in Overall Lg Flat 2In 1pc
Rp932.289 Rp839.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | HS1915 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112705 |
| Chisel Collar Shape | Flat |
| Chisel Type | Tile Chisel |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| For Tool Type | Rotary Drill |
| Head Width (inch) | 2 |
| Material - Machining | Steel |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Overall Length (inch) | 12 |
| Primary Material Application | Concrete; Masonry; Tile |
| Shank Diameter (inch) | 45/64 |
| Shank Type - Machining | SDS Max |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These chisel bits have an SDS-Max shank that prevents them from slipping when breaking up concrete and masonry in high-torque construction and demolition applications. The bits install into compatible rotary hammer drills and demolition hammers with SDS-Max chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Max chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan