Extech Weather Station WTH600KIT Extech WTH Weather Station, 2 Pieces, Wireless 0 to 111.8 Mph 1kit

#Nomor SKU S041375112
Wishlist
Rp7.769.889 Rp6.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number WTH600KIT
Unit 1kit
UNSPSC 41114410
Air Velocity Accuracy ±6%
Air Velocity Display Units km/hr; knot; m/s; mph
Air Velocity Range (mph) 0 to 112
Air Velocity Resolution (km/hour) 0.1
Bluetooth Enabled No
Brand EXTECH
Data Logging No
Data Update Frequency (s) 12
Display Screen Type LCD
Frequency (MHz) 915
Humidity Accuracy ±3%
Humidity Range 1% to 99%
Humidity Resolution 1 %
Includes Bracket; Mounting Stand
Includes Batteries No
Includes Case No
Includes Mounting Hardware Yes
Includes NIST-Traceable Calibration Certificate Yes
Includes Software No
IP/NEMA Rating IP67
Manufacturer Part Number WTH600-KIT
Min/Max Memory Yes
Mounting Type Pole Mount
Number of Pieces 2
Operating Humidity Range 1% to 99%
Operating Temperature Range (°F) -40 to 176
Power Source (3) AA Batteries (Base Station); (3) AA Batteries (Transmitter)
Rainfall Measurement Accuracy ±7% or 1 Tip (Whichever is Greater)
Rainfall Measurement Range (inch) 0 to 393.7
Sampling Rate (s) 12
Sensor Type TemperatureWind SpeedWind DirectionHeat IndexWind ChillRain GaugeRelative Humidity
Series Extech WTH Weather Station
Standards CE Certified; FCC
Temperature Accuracy (°F) ±2
Temperature Display Units °C; °F
Temperature Range (°C) -40 to 70
Temperature Range (°F) -40 to 158
Temperature Resolution (°) 0.1
Transmission Range (ft) 450
Wi-Fi Compatible No
Air Velocity Range (km/hour) 0 to 180
Air Velocity Range (m/s) 0 to 50
Air Velocity Range (knots) 0 to 97
Air Velocity Resolution (mph) 0.1
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cabled and wireless weather stations connect to one or more outdoor sensors. The sensors then transmit temperature, relative humidity, wind velocity and direction, and rainfall readings wirelessly to the base at a regular frequency. The readings from one or more sensors and ambient conditions can be viewed on the base display.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan