Extech Sound Level Meter 407780A 30 to 130 dB, 31.5 Hz to 8 kHz, Meterintegrating 30-130Db 1pc

#Nomor SKU S041371299
Wishlist
Rp53.279.889 Rp47.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 407780A
Unit 1pc
UNSPSC 60104808
Accuracy (dB) ±1.5
Brand EXTECH
dB Range (dB) 30 to 130
Display 4 Digit LCD
Frequency Range (kHz) 31.5 to 8
Frequency Weighting A and C
Includes Adjustment Screwdriver; Battery and Case; Tripod Mount; USB Cable; Windows(R) Compatible Software
Microphone Size (inch) 1/2 in
Microphone Type Electret Condenser
Records Up To 32,000 Records
Resolution (dB) 0.1
Response Time Fast; Slow and Impulse
Standards 60651/60804 Type 2; ANSI S1.4 Type 2 Specifications; IEC 61672-1
Type Integrating
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan