CRESTWARE Dishwasher Rack RBPT 19 1/2in Overall Lg, 19 1/2in Overall Wd Flatware 1-Comprtmnt For Plate Tray 1pc
Rp688.089 Rp619.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | RBPT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 52141530 |
| Color | Gray |
| Material | Plastic |
| Number of Compartments | 1 |
| Compartment Size (inch) | 20x20 |
| Maximum Cup Height (inch) | 3-1/2 |
| Maximum Handling Temperature (°F) | 210 |
| Overall Length (inch) | 19-1/2 |
| Overall Width (inch) | 19-1/2 |
| Overall Height (inch) | 3-7/8 |
| Overall Depth (inch) | 19-1/2 |
| NSF-certified | No |
| Exterior Length (inch) | 19-1/2 |
| Exterior Width (inch) | 19-1/2 |
| Inside Length (inch) | 18-1/4 |
| Inside Rack Height (inch) | 3-1/2 |
| Inside Rack Length (inch) | 18-1/4 |
| Inside Rack Width (inch) | 18-1/4 |
| Inside Width (inch) | 18-1/4 |
| Outside Rack Height (inch) | 3-7/8 |
| Peg Height (inch) | 2-3/4 |
| Product Type | Closed End Peg Rack |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Peg racks keep dishes evenly spaced for effective cleaning. They also prevent dishes from knocking together, which can lead to damage.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan