TRITAN Needle Roller Thrust Bearing & Washer NTA5266 5266, NTA/TC Roll Brg 1/4in 3 1/4inch Bore Dia, 4 1/8inch Outside Dia 1pc

Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number NTA5266
Unit 1pc
UNSPSC 31171507
Bearing Industry Number 5266
Compatible Washer TRA-5266; TRD-5266
Bearing Design NTA/TC
Bore Diameter (inch) 3-1/4
Outside Diameter (inch) 4-1/8
Overall Width (inch) 0.125
Dynamic Axial Load Capacity (lbf) 11000
Static Axial Load Capacity (lbf) 66000
Maximum Speed (rpm) 4000
Thrust Bearing Type Thrust Needle Roller and Cage Assembly
Lubricant Material Oil
Roller Material Alloy Steel
Roller Material Grade 52100
Cage Material Alloy Steel
Maximum Temperature (°F) 250
Minimum Temperature (°F) -5
Manufacturer Part Number NTA5266
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These needle roller thrust bearings consist of a roller and axial cage assembly. The cage retains and guides the large number of needle rollers. They're used in applications where adjacent components function as the bearing's raceway.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan