PEMKO Door Weatherstripping GG303CS36 Hollow Bulb, Silicon Double Silicone 3 ft L Black 1pc

Rp510.489 Rp459.900

Spesifikasi Produk

Model Number GG303CS36
Unit 1pc
UNSPSC 30141501
Insert Type Hollow Bulb
Insert Material Silicon
Insert Color Black
Insert Size (inch) 1/4
Flange Material Aluminium
Flange Color Silver
Flange Finish Mill
Flange Height (inch) 1/4
Flange Width (inch) 7/8
Flange Thickness (inch) 1/4
Overall Length (ft) 3
Overall Width (inch) 1-1/8
Stays Flexible to Temperature (°F) -40
Projection (inch) 1/4
Max. Door Gap (inch) 3/8
Fire Rated (hour) 3
For use with 36 in W Doors
Hardware Included
Standards ASTM E-283; NFPA 252; Smoke Tested - UL1784 Category G and J Smoke Seals; UBC 7-2; UL 4L10; UL Green Guard Gold; UL10B and UL10C
Sold As Strip
UL Fire Rating UL10C
Product Type Double Door Weatherstrip
Mounting Type Surface
Manufacturer Part Number GG303CS36
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan