PEMKO Door Bottom 2173AV36 Mill, 11/16inchinsert Size Aluminum 36in.L 1pc

Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 2173AV36
Unit 1pc
UNSPSC 30141510
Finish Mill
Insert Size (inch) 11/16
Flange Height (inch) 1-1/8
Width (inch) 1-3/4
Length (inch) 36
Projection (inch) 11/16
Insert Material ECO V Bio Based
Color Aluminium
Performance Heavy Duty
Insert Color Black
Flange Material Aluminium
Hardware Included
For use with 36 in Wide 1-3/4 in Doors
Standards Air Infiltrated ASTM E-283 Rate of Leakage; Certified Green Guard Gold; Sound Tested ASTM E90; UL Fire Rate 10C Posative Pressure
UL Fire Rating UL10C
Product Type Door Bottom
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan