DIXON VALVE COUPLING Industrial Interchange Quick-Connect Air Coupling 3FF2 FNPT Quick Connect Socket 3/8 1/4 -18 3/8inch Body Size, 1/4inch Hose Fitting Size 1pc

Rp443.889 Rp399.900

Spesifikasi Produk

Model Number 3FF2
Unit 1pc
UNSPSC 27131613
Interchange Type Industrial
Material Steel
Coupling Component Socket
Hose Fitting Gender Female
Connection Type NPT
Hose Fitting Size (inch) 1/4
For Hose I.D. (inch) 1/4
Finish/Coating Zinc Plated
Barbed No
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 500
Maximum Flow Rate (L/minute) 1274.26
Coupling Locking Type Sleeve
Seal Material Nitrile
Includes Valve Yes
Valve Type Tubular
Thread Size (inch) 1/4"-18
Overall Length (inch) 2-7/16
Color Silver
Temperature Range (°F) -40 to 250
Fitting Type FNPT
Max. Outside Dia. (inch) 1-1/8
Body Size (inch) 3/8
Berat (Kg) 9.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial interchange steel quick-connect air coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) to connect tools to air lines. High-flow couplings increase flow for greater tool efficiency, reduce pressure drop, and decrease air costs. Steel couplings are hard and resilient with more damage resistance than softer metals and a wide working temperature range.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan