Fort Solar Panel Connectors MC4-50A/1500V 2.5-6mm 1pc
Rp26.529 Rp23.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MC4-50A/1500V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Wire Size (mm) | 2.5-6 |
| Capacity (V/A) | 50/1500 |
| Material | Polycarbonate PC & Copper |
| Ingress Protection | IP67 |
| Rated Voltage (V) | 1000-1500 DC |
| Locking system | Snap-in |
| Working Temperature (°C) | -40 to 105 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Fire retardant capability
Quick and easy installation
Quick and easy installation
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan