FLAME SHIELD Fuel & Gas Can 1210 1 gal Capacity, Gasoline Self HDPE 9-1/2 H Red 1pc
Rp421.689 Rp379.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1210 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24112207 |
| Manufacturer Part Number | 1210 |
| Product Type | Gas Can |
| Capacity (gal) | 1 |
| Compatible Fuel | Gasoline |
| Tank Material | HDPE |
| Venting Type | Self-Venting |
| Spout Type | Quick-Flow Spout |
| Spout Length (inch) | 7-1/8 |
| Spout Location | Top - Removable |
| Spout Outside Diameter (inch) | 1-3/8 |
| Color | Red |
| Height (inch) | 9-1/2 |
| Width (inch) | 5-1/4 |
| Length (inch) | 7-1/2 |
| Standards | CARB; EPA |
| Includes | Spout |
| Sub Brand | Gas Can |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Plastic fuel and gas cans are made with high-density polyethylene (HDPE) or other fuel-compatible plastics. Their spouts and openings are designed for rapid emptying and filling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan