BRADY General Purpose Safety Inspection Label & Tag 86611 Safety, 4inch Wd Saf 7 X 4 In Grn/Wht 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S040850375
Wishlist
Rp599.289 Rp539.900

Spesifikasi Produk

Model Number 86611
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 55121503
Manufacturer Part Number 86611
Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
Tag Color Green on White
Height (inch) 7
Width (inch) 4
Tag Material Polyester
Thickness (inch) 0.0098
Shape Rectangle
Language English
Number of Labels 10
Preprinted Legend Equipment Id___Location___Date___By___Date___By___
Product Type Tag
Standards Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Subject Matter Safety
Size (WxH) (inch) 4x7
Maximum Service Temperature (°F) 212
Minimum Service Temperature (°F) -40
Resistance Properties Abrasion-Resistant; Chemical-Resistant
Fastener Type Nylon Tie
Mounting Hole Size (inch) 3/8
Tie Material Nylon
Header Wording Safety Inspection
Header Wording (Reverse Side) Safety Inspection
Fastener Attachment Length (inch) 7
Write on Surface Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The text on this barricade tape is: "Caution Do Not Enter"
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan