NOTRAX Drainage Mat 562S0035BL 3ftx5ft, 1/2inch Thick Black 1pc
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 562S0035BL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 52101510 |
| Welding Safe | No |
| Surface Design | Raised Rings |
| Color | Black |
| Surface Material | Rubber |
| Edge Style | Beveled |
| Mat Shape | Rectangle |
| Length (ft) | 5 |
| Width (ft) | 3 |
| Thickness (inch) | 1/2 |
| Anti-Slip Surface | Yes |
| Drainage Hole Shape | Circle |
| Sub Brand | Sanitop(R) |
| Drainage Hole Diameter (inch) | 1 |
| Drainage Holes (ft²) | 64 |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant; Tear-Resistant; Water-Resistant; Wear-Resistant |
| Standards | ASTM C1028-96; ASTM D2240-02; ASTM D412 |
| Weight (lbs) | 24 |
| Mat Product Type | Antifatigue Mat |
| Manufacturer Part Number | 562S0035BL |
| Displayed Brand | NOTRAX |
| Antifatigue Material | Yes |
| Anti-Slip Backing | Yes |
| Antimicrobial | No |
| Autoclavable | No |
| Backing Characteristics | Studded |
| Critical Radiant Flux Class Rating | Class 1 |
| DOC FF1-70 Rating | Yes |
| FDA Compliance | No |
| FS209E Class | No |
| Metal Detectable | No |
| NFSI High Traction Certified | No |
| NSF/ANSI 52 | No |
| Number of Beveled Edges | 4 |
| Reversible | No |
| Single Material Construction | Yes |
| Surface Texture | Raised Pattern |
| Thermally Insulating | No |
| USDA Certified | No |
| Washdown Safe | Yes |
| X-Ray Detectable | No |
| Mfr. Series | 562 Sanitop |
| Series | 562 Sanitop(R) |
| Berat (Kg) | 13.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard drainage mats reduce fatigue and joint pain. They are suitable for use in wet areas that aren't exposed to oil, grease, heat, and chemicals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan