Aeroflex Weather-Resistant EPDM Foam Rubber Insulation 412AC13834 EPDM, Unslit Pipe In . 1-3/8 Id 6 Ft 1pc

#Nomor SKU S040766454
Wishlist
Rp565.989 Rp509.900

Spesifikasi Produk

Model Number 412AC13834
Unit 1pc
UNSPSC 30141505
For Pipe Size (inch) 1
Overall Length (ft) 6
Flame Spread Index 20
Smoke Developed Index 50
Maximum Operating Temperature (°F) 300
Minimum Operating Temperature (°F) -297
Insulation R-Value 3.06
Insulation Material EPDM
K Value (BTU) 0.25
Form Tube
Color Black
Thickness (inch) 3/4
Foam Cell Type Closed
Installation Style Unslit
Flexibility Flexible
For Copper Tube Size (inch) 1-3/8
Inside Diameter (inch) 1-3/8
Outside Diameter (inch) 2-7/8
Plenum Rating Plenum Rated
Outdoor Weather Protection None Required
For Material Type Copper; Stainless Steel
Resistance Properties Corrosion-Resistant; UV-Resistant
Standards ASTM C534; ASTM C692; ASTM D635; ASTM E84; ASTM E96
Features Lightweight; Non-Corrosive to Copper and Stainless Steel, Requires no Vapor Barrier, and Paintable
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EPDM foam rubber insulation tubes cover a length of straight pipe or tubing. This insulation is factory cut-to-length and preformed to save fabrication time in the field.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan