OATEY Standard Toilet Repair Parts & Accessories 43553 Fits Universal Fit Brand, For Universal Fit Flange 1pc

Rp299.589 Rp269.900

Spesifikasi Produk

Model Number 43553
Unit 1pc
UNSPSC 47131705
Material PVC
Size (inch) 3; 4
For use with Most Toilets
Accessory Type Toilet Flange
Fits Brand Universal Fit
Includes Stainless Steel Ring
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Toilet flanges connect the outlet of a toilet to the waste line. These pipe fittings help stabilize the toilet and prevent leaks at the drainpipe. They're used when mounting new toilets or replacing waste-line connections on existing toilets. Toilet flanges typically need replacement when the toilet wobbles or loosens from the drainpipe.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan