WOOSTER Roller Cover & Frame Sets R1894 4 in Roller Lg, 14 7/8 in Overall Lg Trim Paint Kit L 3/8 Nap 1pc

Rp166.389 Rp149.900

Spesifikasi Produk

Model Number R1894
Unit 1pc
UNSPSC 31211906
Roller Length (inch) 4
Number of Pieces Included 2
Compatible with Manufacturer Part Number R205
Handle Color Black
Compatible with Grainger Part Number 38UY06
Features Chrome
Nap Size (inch) 3/8
Manufacturer Part Number R189-4
Handle Material Plastic
Material Plastic
Overall Length (inch) 14-7/8
Shank Material Galvanized
Roller Frame Style 4 Wire Cage
Surface Type Semi-Smooth
Sub Brand Super Trimmer
Paint Roller Type Mini Paint Roller Kit
Paint Type All Paints; Enamels; Varnishes
Surface Material Concrete, Drywall, Masonry, Metal, Wood
Application Edging; Factory; Paints Small Areas; Playground Areas; Stripe Parking; Trim
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini roller cover and frame sets include the basic tools needed to complete painting or staining projects in one kit. Kits vary based on number and sizes or roller covers and frames. The components in these sets vary based on project needs and are often less expensive than buying multiple single items.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan