WOOSTER Paint Roller Frames BR04718 Adj, 12 to 18 in 12-18 Roll L 6.25 1pc
Rp832.389 Rp749.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | BR04718 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31211917 |
| Roller Frame Style | Yoke |
| Handle Color | Green |
| Handle Material | Nylon |
| Roller Cover Length (inch) | 12 to 18 |
| Manufacturer Part Number | BR047-18 |
| Roller Diameter (inch) | 2-1/4 |
| Overall Frame & Handle Length (inch) | 6-1/4 |
| Handle Type | Threaded |
| Roller Frame Type | Adjustable |
| Paint Type | All Paints |
| Paint Roller Type | Roller Frame |
| Shank Material | Copolymer; Steel |
| Includes | Reinforced Threads |
| Sub Brand | Sherlock(R) Wide Boy(TM) Hulk(TM) |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Adjustable rollers frames accommodate any size roller cover up to 18 in. long. These heavy-duty frames have two end caps to hold the larger covers in place while rolling. Most adjustable models also come with threaded handles to add to extension poles to increase coverage area from one position.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan