WOOSTER Paint Roller Frames R212 Dual, 4 1/2 in/6 1/2 in 4.5 6.5 Roll L 1pc

Rp621.489 Rp559.900

Spesifikasi Produk

Model Number R212
Unit 1pc
UNSPSC 31211906
Overall Frame & Handle Length (inch) 10
Surface Type All
Roller Frame Style Cage
Roller Frame Type Dual
Compatible with Manufacturer Part Number R096
Manufacturer Part Number R212
Handle Color Green
Shank Wire Size (inch) 1/4
Roller Diameter (inch) 3/4
Handle Material Plastic
Handle Type Threaded
Paint Type All Paints
Shank Material Galvanized
Plating Galvanized Steel
Roller Cover Length (inch) 4-1/2; 6-1/2
Paint Roller Type Roller Frame End Cap
Sub Brand Jumbo-Koter(R) Pipe Painter
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual mini paint roller frames have twin roller cages that spin smoothly and paint two sides of an object simultaneously. These roller frames are fully adjustable to paint pipes, grills as small as 1" dia., as well as railings, posts, I-beams, bridges, or pylons.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan