DIAL Evaporative Cooling Media 110091 27 in Ht, 22 in Wd Aspen Pad 22X27 1pc
Rp109.779 Rp98.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 110091 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101703 |
| Width (inch) | 22 |
| Height (inch) | 27 |
| Pad Material | Aspen |
| Depth (inch) | 1/8 |
| Replaces Part No. | Champion/Essick 110091 |
| Environmental Applications | Residential/Commercial/Industrial |
| Pad Features | Mechanical layering for uniformity in pad thickness and density, Biodegradable stitching which penetrates matting for stability, Each seam runs entire length of pad for strength. |
| For use with | Champion models 3000 DD (4 pads needed) and 3000 DD (4 pads needed), WC37 (2 pads needed SN after 2014), WC37 (3 pads needed SN before 2014);Essick models N30D (4 pads needed) and N31S (3 pads needed), N37W (2 pads needed SN after 2014), and N37W (3 pad |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Turbine replacement bearings install into existing wind-driven turbines and replace old or damaged bearings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan