PENTAIR/EVERPURE Water Purification Systems EV93242175 0.5 micron, 1.7 gpm Filter 28 H 1pc

Rp14.429.889 Rp12.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number EV93242175
Unit 1pc
UNSPSC 47101514
Depth (inch) 6
Number of Cartridges Required 2
Minimum Pressure 10
Width (inch) 20
Overall Height (inch) 28
Minimum Temperature (°F) 35
Flow Rate (gpm) 1.7
Maximum Temperature (°F) 100
Maximum Pressure (psi) 125
Removes Particle Size Down To (micron) 0.5
Connection Type NPT
Includes Gauge Yes
Includes Valve Yes
Service Life (gal) 9000
Color Black
Filter Media Carbon
Pressure Drop 1 to 5
Connection Size (inch) 3/4
Head Material Plastic
Housing Material Aluminium
Application Ice Makers
Manufacturer Part Number EV932421-75
Standards NSF 42; NSF 53
Reduces Bacteria; Chlorine Taste and Odor; Cyst; Scale; Sediment
Includes Gauge; Head; Ice Machine Cartridge; Mounting Bracket; Pre-Filter Cartridge
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nontoxic threaded x threaded Schedule 80 CPVC pressure-rated fittings connect to pipe and have thicker walls than Schedule 40 fittings. These pressure fittings are threaded on all connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan