PENTAIR/EVERPURE Water Purification Systems EV94371075 0.5 micron, 6.7 gpm Filter 25 1/2 H 1unit
Rp47.729.889 Rp42.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | EV94371075 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23181803 |
| Number of Cartridges Required | 6 |
| Minimum Pressure | 10 |
| Width (inch) | 34 |
| Minimum Temperature (°F) | 35 |
| Flow Rate (gpm) | 6.7 |
| Maximum Temperature (°F) | 100 |
| Maximum Pressure (psi) | 125 |
| Removes Particle Size Down To (micron) | 0.5 |
| Connection Type | NPT |
| Includes Gauge | Yes |
| Includes Valve | Yes |
| Service Life (gal) | 36000 |
| Filter Media | Carbon |
| Connection Size (inch) | 3/4 |
| Standards | NSF 53 |
| Connection Gender | Female |
| Head Material | Plastic |
| Depth (inch) | 6-3/4 |
| Housing Material | Aluminium |
| Pressure Drop | 10 to 100 |
| Overall Height (inch) | 25-1/2 |
| Manufacturer Part Number | EV943710-75 |
| Application | Food Service |
| Color | Black; Silver |
| Sub Brand | High flow CSR quad MC2 |
| Includes | (6) Filter Cartridges; Head |
| Reduces | Bacteria; Chlorine Taste and Odor; Cyst; Scale; Sediment |
| Berat (Kg) | 17.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Filtration systems reduce contaminants and improve water quality. Beverage machine filtration systems install new or replace existing filtration systems. These systems include filter heads, filter housings, filters, installation kits, and additional accessories.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan