INNOVATIVE COMPONENTS Quick-Release Pin GL8X4000T01 T-Handle, Zinc Finish, Push Button 4inch 1pc
Rp765.789 Rp689.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | GL8X4000T01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31163201 |
| Handle Style | T-Handle |
| Release Mechanism | Push Button |
| Shank Material | Steel |
| Shank Material Grade | Grade 4140 |
| Shank Diameter (inch) | 1/2 |
| Shank Length (inch) | 4 |
| System of Measurement | Inch |
| Pin Diameter (inch) | 1/2 |
| Manufacturer Part Number | GL8X4000T----01 |
| Shank Finish | Zinc Plated |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
T-handle quick-release locking pins insert into holes or receptacles on machine components and equipment parts to adjust and hold them in place. Their positive-lock design provides a secure hold and the push of a button activates the release mechanism, allowing the removal of the pin. T-handles provide a firm, full-hand grip.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan