TAPECASE Surface Protection Film Tape 15C703 UV-Resistant, Transparent 2 In X 200 Yd Mil Clear 1unit

Rp898.989 Rp809.900

Spesifikasi Produk

Model Number 15C703
Unit 1unit
UNSPSC 31201522
Adhesion to Steel (oz/inch) 5
Tape Brand TapeCase
Clean Removal Time Not Rated
Common Industry Assembly & Manufacturing; General Maintenance & Repair; Metalworking
Environment Indoor and Outdoor
Imperial Tape Length (yd) 200
Maximum Tape Performance Temperature Not Rated
Minimum Tape Performance Temperature Not Rated
Tape Adhesive Format Single-Sided
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility Glass; Metal
Tape Adhesive Material Acrylic
Tape Backing Material Polyethylene Film
Tape Sub-Type UV-Resistant Surface Protection Film Tape
Tape Thickness (mil) 2
Tape Type Surface Protection Film Tape
Metric Tape Length (m) 182.9
Metric Tape Width (mm) 50.8
Tape Backing Construction Film
Tape Color Transparent
Tape Resistance Properties UV-Resistant
Tape Tensile Strength Not Rated
Package Quantity 1
Tape Core Diameter (inch) 3
Tape Elongation Not Rated
Series UV-PRO
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These continuous label rolls with ribbon cartridge fit in compatible Brady thermal transfer printers. Labels are integrated with a ribbon into a single cartridge to ensure there's enough ribbon to print an entire roll of labels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan