MOLDED FIBERGLASS Container Box High-Temperature Process Tote and Tub 9221085136 0.374 gal, 9 3/4inchx6 1/8inchx2 1/8inch E9327 Nesting Ctr Gray Solid FRC 1set

Rp343.989 Rp309.900

Spesifikasi Produk

Model Number 9221085136
Unit 1set
UNSPSC 24112404
Overall Length (inch) 9-3/4
Overall Width (inch) 6-1/8
Overall Height (inch) 2-1/8
Minimum Ambient Temperature (°F) -60
Maximum Ambient Temperature (°F) 250
Includes Lid No
Load Capacity (lbs) 150
Material Fiberglass Reinforced Composite
Resistant To Alkaline Solutions; Cutting Oils; Detergents; Mild Acids
Stackable Yes
Stacking Capacity (lbs) 2500
Capacity (L) ± 1.4
Manufacturer Part Number 9221085136
Color -
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-temperature stacking and nesting totes have wide bodies and slanted sidewalls that are suitable for storing and transporting items. They stack with compatible totes and nest when not in use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan