MOLDED FIBERGLASS Container Box High-Temperature Process Tote and Tub 8082085268 3.06 gal, 23 3/8inchx12inchx3 1/8inch H3427 Stking Ctr Blue Solid Frp 1set

Rp799.089 Rp719.900

Spesifikasi Produk

Model Number 8082085268
Unit 1set
UNSPSC 24112003
Overall Length (inch) 23-3/8
Overall Width (inch) 12
Overall Height (inch) 3-1/8
Minimum Ambient Temperature (°F) -60
Maximum Ambient Temperature (°F) 250
Includes Lid No
Load Capacity (lbs) 200
Material Fiberglass Reinforced Composite
Resistant To Alkaline Solutions; Cutting Oils; Detergents; Mild Acids
Stackable Yes
Stacking Capacity (lbs) 1400
Capacity (L) ± 11.58
Manufacturer Part Number 8082085268
Color -
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-temperature stacking totes have reinforced bodies for stacking one on top of another. They do not nest.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan