3M Isolasi Bolak Balik Foam Shape (Double Tape) 4016 Square Double Sided 1/2 L Tan 1/2x1/2inch 1pack(256pcs)
Rp210.789 Rp189.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4016 |
|---|---|
| Unit | 1pack(256pcs) |
| UNSPSC | 31201527 |
| Tape Type | Double-Sided Foam Tape Shapes |
| Tape Sub-Type | Double-Sided Conformable Foam Tape Shapes |
| Tape Brand | 3M |
| Imperial Tape Length (inch) | 1/2 |
| Imperial Tape Width (inch) | 1/2 |
| Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 220 |
| Minimum Tape Performance Temperature (°F) | 50 |
| Common Industry | Assembly & Manufacturing; Construction; General Maintenance & Repair; Metalworking; Warehouse |
| Environment | Indoor Only |
| Product Form | Square |
| Surface Compatibility | ABS; Acrylic; Concrete; Glass; Metal; Nylon; Polycarbonate; Stone; Wood |
| Tape Thickness (inch) | 1/16 |
| Foam Cell Type | Open |
| Foam Density Type | Conformable |
| Liner Included | Yes |
| Liner Material | Kraft Paper |
| Metric Tape Length (mm) | 12.7 |
| Metric Width (mm) | 12.7 |
| Tape Adhesive Format | Double-Sided |
| Standards | RoHS 2011/65/EU Compliant; TSCA |
| Tape Adhesive Material | Acrylic |
| Tape Backing Material | Polyurethane Foam |
| Tape Backing Construction | Foam |
| Tape Color | Tan |
| Tape Resistance Properties | Solvent-Resistant; UV-Resistant |
| Tape Tensile Strength (lbs/inch) | 140 |
| Package Quantity | 256 |
| Tape Elongation (%) | 100 |
| Series | 4016 |
| Brand and Series | 3M 4016 |
| Imperial Tape (WxL) (inch) | 1/2x1/2 |
| Temperature Range (°F) | 50 to 220 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These precut shapes of foam tape are conformable and have a strong, double-sided adhesive with a pull-away liner. This foam tape adheres to uneven surfaces and is used to mount signs, nameplates, and dispensers to walls and doors without the use of hardware and tools. Tape shapes eliminate the need to trim tape to cover a surface or area.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3M%20Isolasi%20Bolak%20Balik%20Foam%20Shape%20(Double%20Tape)%204016%20Square%20Double%20Sided%201%2F2%20L%20Tan%201%2F2x1%2F2inch%201pack(256pcs)/gjS040391595-2.jpg)