3M Isolasi Bolak Balik Film (Double Tape) 9088 Acrylic Double Sided 5 Yd L 1/2 W Transparent 1/2inchx5yd 1pc
Rp107.559 Rp96.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9088 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31201517 |
| Tape Type | Double-Sided Film Tape |
| Tape Sub-Type | Double-Sided General Purpose Film Tape |
| Tape Brand | 3M |
| Imperial Tape Length (yd) | 5 |
| Imperial Tape Width (inch) | 1/2 |
| Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 200 |
| Minimum Tape Performance Temperature (°F) | -10 |
| Common Industry | Assembly & Manufacturing; Construction; General Maintenance & Repair |
| Environment | Indoor and Outdoor |
| Product Form | Continuous Roll |
| Surface Compatibility | ABS; Acrylic; Composites; Concrete; Glass; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS); Powder Coated Paints; Stone; Wood |
| Tape Thickness (mil) | 8.3 |
| Adhesion to Steel (oz/inch) | 137 |
| Liner Included | Yes |
| Liner Material | Glassine |
| Metric Tape Length (m) | 4.6 |
| Metric Width (mm) | 12.7 |
| Tape Adhesive Format | Double-Sided |
| Standards | ASTM D3330; ASTM D3654 |
| Tape Adhesive Material | Acrylic |
| Tape Backing Material | Polyester Film |
| Tape Backing Construction | Film |
| Tape Color | Transparent |
| Tape Resistance Properties | Solvent-Resistant |
| Tape Tensile Strength | Not Rated |
| Max. Adhesion Time (month) | 24 |
| Package Quantity | 1 |
| Tape Core Diameter (inch) | 1.5 |
| Tape Elongation | Not Rated |
| Series | 9088 |
| Brand and Series | 3M 9088 |
| Imperial Tape (WxL) (inchxyd) | 1/2x5 |
| Temperature Range (°F) | -10 to 200 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These continuous rolls of double-sided general purpose film tape have a strong adhesive on both sides and a pull-away liner. It is intended for one-time, permanent bonding of materials together or mounting of light-duty items such as signs, nameplates, or point-of-purchase (POP) displays.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3M%20Isolasi%20Bolak%20Balik%20Film%20(Double%20Tape)%209088%20Acrylic%20Double%20Sided%205%20Yd%20L%201%2F2%20W%20Transparent%201%2F2inchx5yd%201pc/pcS040389912-2.jpg)