AKRO-MILS Container Box Attached Lid Tote 39085BLUE 8 gal, 21 1/2inchx15 1/4inchx9inch F8960 Attached Lid Ctr Blue Solid Ind Grd Poly 1pc

Rp799.089 Rp719.900

Spesifikasi Produk

Model Number 39085BLUE
Unit 1pc
UNSPSC 24112409
Color -
Container Wall Type Solid
Load Capacity (lbs) 35
Material Plastic
Nestable Yes
Overall Height (inch) 9
Overall Length (inch) 21-1/2
Overall Width (inch) 15-1/4
Stackable Yes
Stacking Capacity (lbs) 140
Capacity (L) ± 30.28
Manufacturer Part Number 39085BLUE
Berat (Kg) 18.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan