Uniden CB Two-Way Radio PRO401HH Handheld 40 Channels LCD 26 to 27 MHz 1pc

#Nomor SKU S040347158
Wishlist
Rp2.552.889 Rp2.299.900

Spesifikasi Produk

Model Number PRO401HH
Unit 1pc
UNSPSC 43191510
Output Power (W) 4
Overall Height 7-3/32
Overall Width 2-5/32
Overall Depth 1-11/64
Frequency Range (MHz) 26 to 27
Microphone Connector Type Built-In
Radio Type Handheld
Standards FCC Part 15; IC
Includes Belt Clip and Strap; DC Adapter; Flexible Antenna (BNC); Printed Material
Channel Capacity 40
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld CB radios are convenient when traveling by road or by foot. They are compact, easy to use, and may be converted to a mounted version for mobile use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan