REAR VIEW SAFETY/RVS SYSTEMS Vehicle Camera System RVS770616NM System (1) Surface (2) Side Cameras Backup Cameras/Backup & Dash Camera Kits 1pc
Rp16.649.889 Rp14.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | RVS770616NM |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 25172105 |
| Product Type | Backup & Dash Camera Kits; Backup Cameras |
| Monitor Display Size (in) | 7 |
| Monitor Length (in) | 7 |
| Number of Camera Inputs | 3 |
| Number of Cameras Included | 3 |
| Night Vision Distance (ft) | 50 |
| Camera Resolution (K) | 410 |
| Impact Rating (G) | 100 |
| Monitor Type | LED |
| Viewing Angle (⁰) | 130 |
| Operating Voltage (V DC) | 9-32 |
| Connection Type | Wired |
| IP Rating | IP69K |
| Monitor Height (in) | 5-1/4 |
| Compatible Vehicle Type | Universal |
| Includes | Screw Kit |
| Audio Output (W) | 0.5 Speakers |
| Functions | Night Vision |
| Screen Type | Split Screen |
| Manufacturer Part Number | RVS-770616-NM |
| Connectivity | No Connectivity |
| Image Sensor Type | 1/3 in Color CCD Image Sensor/CMOS Image Sensor |
| Features | Back-Up Camera System with 1 Back-Up and 2 Side CamerasTrailer Tow Quick Connect KitWaterproof Cameras |
| Berat (Kg) | 5.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These kits include both a backup camera and a dash camera for increased visibility in the front and in the rear of the vehicle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Surface%20(2)%20Side%20Cameras%20Backup%20Cameras%2FBackup%20%26%20Dash%20Camera%20Kits%201pc/qwS040340968-1.jpg)