TOUGH GUY Wall-Mounted Soap Dispensers 1DYD5 Manual, 24 oz Refill Size Liquid Silver Wall Mount 1pc

Rp377.289 Rp339.900

Spesifikasi Produk

Model Number 1DYD5
Unit 1pc
UNSPSC 47131704
Operation Mode Manual
Refill Size (oz) 24
Form Liquid
Color Silver
Finish Plastic
Compatible Manufacturer Part Number A610
Power Source Manual
Batteries Included No
Material ABS Plastic
Overall Depth (inch) 4 1/4
Overall Height (inch) 7 3/4
Overall Width (inch) 4 1/8
Mount Type Wall
Ligature Resistant No
Spout Material ABS Plastic
Lockable No
Standards ADA Compliant
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual cartridge soap dispensers operate without a power source. Users manually push a paddle or lever to dispense a prescribed amount of soap per pump. They work with compatible refill cartridges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Soap Dispenser Color Silver Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material ABS Plastic Series Tough Guy Finish Plastic Compatible with Manufacturer Model Number A610 Refill Size 24 oz Operation Mode Manual Power Source Manual Batteries Included No Overall Depth 4 1/4 in Overall Height 7 3/4 in Overall Width 4 1/8 in Counter Hole Diameter Not Applicable Maximum Countertop Thickness Not Applicable Spout Length Not Applicable Form Liquid Standards ADA Compliant

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan