MIDEA Refrigerator Side by Side Series MDRS710FGF02ID Silver 548L 1unit
Rp8.768.889 Rp7.899.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MDRS710FGF02ID |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 897x706x1765 |
| Power (W) | 145 |
| Color | Silver |
| Capacity (L) | 548 |
| Net Refrigerator/Freezer (L) | 335/197 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 043/LSP/QI/06-XII/2023 |
| Berat (Kg) | 99.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dirancang khusus untuk penyimpanan extra besar untuk keluarga besar di rumah
Fitur
- Inverter QuattroTeknologi inverter yang membuat lebih hemat listrik dan suara mesin lebih senyap
- Fresh Keeping Technology
Berdasarkan lab testing, kulkas ini dapat menjaga kelembapan dan kesegaran makanan seperti baru beli dipasar selama tujuh hari
- Multi-Air Flow
Sirkulasi aliran udara di semua sisi kulkas sehingga pendinginan lebih cepat dan merata ke seluruh bagian
- LED Display
Dilengkapi dengan panel LED yang menyatu dengan pintu layar sentuh, sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya dengan modern design
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan