Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63 Series (MCB) NXB-63 3P C32 6kA 32A, 3P 1pc

#Nomor SKU S039610225
Wishlist
Rp144.189 Rp129.900

Spesifikasi Produk

Model Number NXB-63 3P C32 6kA
Unit 1pc
Poles 3P
Rated Current (A) 32
Breaking Capacity (kA) 6
Frequency (Hz) 50/60
Tripping Curve C
MCB Frame NXB-63
Compliant standard IEC60898-1
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Overload protection, short circuit protection, positive isolation

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan