Toptul Bit Socket Set GAAD1007 1/2inch DR. Hex 1set(10pcs)
Rp588.189 Rp529.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | GAAD1007 |
|---|---|
| Unit | 1set(10pcs) |
| Content Size (mm) | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 |
| Drive Size (inch) | 1/2 |
| Material | CR-V |
| Bit Type | Hex |
| Finishing | Satin Chrome |
| Measurement Type | Metric |
| Case Dimensions (WxDxH) (mm) | 197x103x33 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
CONTENTS :
-10x BCDA1604~1619
1/2inch Dr. Hex Bit Sockets (L=55mm) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
-10x BCDA1604~1619
1/2inch Dr. Hex Bit Sockets (L=55mm) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ljS039438775-1.jpg)